![MILWAUKEE - SCIE A RUBAN 18 VOLTS FUEL M18 CBS125-502C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_CBS125-502C--Hero_01.jpg?ts=1704849633685)
MILWAUKEE - SCIE A RUBAN 18 VOLTS FUEL M18 CBS125-502C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 7.3 kg
longueur de coupe - 125 mm
largeur de coupe - 125 mm
longueur du ruban de scie - 1139.83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4002395262779
Réf. Sonepar
04054526277
Réf. Fournisseur
4933448195
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
capacité d'accu
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
7.3 kg
longueur de coupe
125 mm
largeur de coupe
125 mm
longueur du ruban de scie
1139.83 mm
largeur du ruban de scie
0...0 mm
poids sans batterie
0 kg
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
vitesse de bande
0...116 m/min
largeur
210 mm
hauteur
505 mm
profondeur
610 mm
profondeur de coupe
125 mm
M18 CBS125-502C - Scie à Ruban FUEL 18V, 5,0Ah Diam. 125mm - Coffret,1 lame, 2 batteries 18V Red Li-Ion 5,0AH, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie