![MILWAUKEE - Perforateur SDS+ Fixtec 28V HD28 HX-32X - 3,0Ah, 2,8J EPTA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/015106547.jpg?ts=1714082953230)
MILWAUKEE - Perforateur SDS+ Fixtec 28V HD28 HX-32X - 3,0Ah, 2,8J EPTA
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 28 V
capacité d'accu - 3 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 4.3 kg
insertion d'outils - intégration SDS-plus
énergie de frappe max. - 2.8 J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395193547
Réf. Sonepar
04054519354
Réf. Fournisseur
4933415500
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
28 V
capacité d'accu
3 Ah
poids, bloc d'accus inclus
4.3 kg
insertion d'outils
intégration SDS-plus
énergie de frappe max.
2.8 J
Perforateur SDS+ Fixtec 28V HD28 HX-32X - 3,0Ah, 2,8J EPTA