![MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS M12 H-0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_H-0--Hero_1.jpg?ts=1714082971682)
MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS M12 H-0
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395243679
Réf. Sonepar
04054524367
Réf. Fournisseur
4933431355
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 H-0 - Perforateur SDS+, 2 modes 12V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Au design ergonomique, compact et léger, cet outil permet de travailler dans des espaces difficiles d'accès tout en limitant la fatigueREDLINK™ Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totalePolyvalent: perçage béton; stop frappe pour le perçage bois/métal; inverseur de rotation pour visser/dévisser Faibles vibrations de 6.7 m/s²Le plus performant pour les perçages de ø 6 à 10 mm dans le béton, capacité maxi ø13mm Éclairage par LED intégrée pour une vue parfaite sur les travauxPoignée ergonomique avec revêtement Softgrip La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®