MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 CH-602X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 6 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.9 kg
nombre d'impacts max. - 6575 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395161584
Réf. Sonepar
04054516158
Réf. Fournisseur
4933451510
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
6 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.9 kg
nombre d'impacts max.
6575 1/min
insertion d'outils
intégration SDS-plus
diamètre d'alésage acier
10 mm
diamètre d'alésage bois
13 mm
vitesse de rotation au ralenti
0...900 1/min
poids sans batterie
1.5 kg
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage béton
13 mm
énergie de frappe max.
1.1 J
largeur
137 mm
hauteur
370 mm
longueur
474 mm
M12 CH-602X - Perforateur SDS+ FUEL 12V 2 modes 6,0Ah , 1,1J EPTA - HD box 2 batteries 12 V - 6,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 13mm, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)