![MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 CH-402C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_CH-402C--Hero_1.jpg?ts=1704849624460)
MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 CH-402C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.9 kg
nombre d'impacts max. - 6575 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002610
Réf. Sonepar
04054500261
Réf. Fournisseur
4933441475
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.9 kg
nombre d'impacts max.
6575 1/min
insertion d'outils
intégration SDS-plus
diamètre d'alésage acier
8 mm
diamètre d'alésage bois
10 mm
vitesse de rotation au ralenti
0...900 1/min
poids sans batterie
1.7 kg
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage béton
13 mm
énergie de frappe max.
1.1 J
largeur
130 mm
hauteur
358 mm
longueur
510 mm
M12 CH-402C - Perforateur SDS+ FUEL 12V 2 modes 4,0Ah, 1,1J EPTA - Coffret, 2 batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)