![MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 CH-202C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_CH-202C--Hero_1.jpg?ts=1704849953066)
MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 CH-202C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.7 kg
insertion d'outils - intégration SDS-plus
nombre d'impacts max. - 6575 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002665
Réf. Sonepar
04054500266
Réf. Fournisseur
4933441997
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.7 kg
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'impacts max.
6575 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage acier
10 mm
diamètre d'alésage bois
13 mm
diamètre d'alésage béton
13 mm
énergie de frappe max.
1.1 J
M12 CH-202C - Perforateur SDS+ FUEL 12V 2 modes 2,0Ah , 1,1J EPTA - Coffret, 2 batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)