![MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS M18 BH-402C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_BH-402C--Hero_1.jpg?ts=1704849306100)
MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS M18 BH-402C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.5 kg
nombre d'impacts max. - 7000 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395003747
Réf. Sonepar
04054500374
Réf. Fournisseur
4933443330
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.5 kg
nombre d'impacts max.
7000 1/min
insertion d'outils
intégration SDS-plus
diamètre d'alésage acier
10 mm
diamètre d'alésage bois
16 mm
vitesse de rotation au ralenti
0...1300 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage béton
16 mm
énergie de frappe max.
1.2 J
M18 BH-402C - Perforateur SDS+ compact 18V, 4,0Ah, 1,2J EPTA - Coffret, 2 batteries 18V Red Li-Ion 4.0Ah, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA