![MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLHX-502X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_BLHX-502X--Hero_01.jpg?ts=1704849954491)
MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLHX-502X
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3.5 kg
nombre d'impacts max. - 4900 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546361747
Réf. Sonepar
04054636174
Réf. Fournisseur
4933478892
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
3.5 kg
nombre d'impacts max.
4900 1/min
insertion d'outils
intégration SDS-plus
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois
26 mm
vitesse de rotation au ralenti
0...1400 1/min
poids sans batterie
2.8 kg
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage béton
26 mm
énergie de frappe max.
2.3 J
M18 BLHX-502X - Perforateur SDS+ 26mm, BRUSHLESS, FIXTEC, 18V - HD Box, 2 batteries 18V Red Li-Ion 5,0AH, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J