![MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS M18 BDD-402C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_BDD-402C--Hero_1.jpg?ts=1704849924434)
MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS M18 BDD-402C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2 kg
portée du mandrin - 1.5...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4002395003228
Réf. Sonepar
04054500322
Réf. Fournisseur
4933443565
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2 kg
portée du mandrin
1.5...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
38 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
38 mm
couple de rotation max.
60 Nm
type de batterie
lithium-ion
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
0 mm
M18 BDD-402C - Perceuse visseuse compacte 18V, 4,0Ah, 60 Nm - Coffret, 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux