![MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEDD2-0X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_ONEDD2-0X--Hero_1.jpg?ts=1714082983153)
MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEDD2-0X
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546224691
Réf. Sonepar
04054622469
Réf. Fournisseur
4933464524
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEDD2-0X - Perceuse visseuse FUEL II, 18V, 135 Nm, Bluetooth, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 NmDesign compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroitsNouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des morsConnexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®AUTOSTOP™: débrayage électronique programmable via l'application ONE-KEY™ pour une utilisation en toute sécuritéPersonnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applicationsGrâce à la fonction ″Inventaire″ de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipementsConfigurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximaleContrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LEDSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement