![MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLDD-402C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_CBLDD-402C--Hero_1.jpg?ts=1714082958747)
MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLDD-402C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546224844
Réf. Sonepar
04054622484
Réf. Fournisseur
4933464539
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 CBLDD-402C - Perceuse visseuse compacte BRUSHLESS,18V, - 4,0Ah, 60 Nm - Coffret, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C
Les Atouts de l'article:
Perceuse-visseuse compacte sans charbons d'une longueur de 165 mm pour accéder aux espaces restreintsMandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts60 Nm de couple: le meilleur rapport puissance / tailleL'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensembleLa batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterieIndicateur de charge et éclairage LEDClip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilementSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™