MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BDD-402C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
poids, bloc d'accus inclus - 1.4 kg
diamètre d'alésage acier 2nde - 10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde - 22 mm
couple de rotation max. - 38 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002634
Réf. Sonepar
04054500263
Réf. Fournisseur
4933441925
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
poids, bloc d'accus inclus
1.4 kg
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
22 mm
couple de rotation max.
38 Nm
type de batterie
lithium-ion
M12 BDD-402C - Perceuse-Visseuse 2 vitesses 4,0Ah, 38 Nm - Coffret, 2 batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 10mm, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm