MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BDD-202C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.1 kg
portée du mandrin - 1.5...10 mm
tension nominale - 12 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...400 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4002395002627
Réf. Sonepar
04054500262
Réf. Fournisseur
4933441915
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
capacité d'accu
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.1 kg
portée du mandrin
1.5...10 mm
tension nominale
12 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...400 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
0...1500 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 3)
0...1500 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
largeur
120 mm
hauteur
316 mm
longueur
185 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
25 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
22 mm
couple de rotation max.
30 Nm
type de batterie
lithium-ion
diamètre d'alésage bois 2nde
25 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
réglage du couple de serrage
0...21 Nm
poids sans batterie
1.05 kg
M12 BDD-202C - Perceuse-Visseuse 2 vitesses 2,0Ah, 30 Nm - Coffret, 2 batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 10mm, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm