![MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BDD-0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_BDD-0--Hero_1.jpg?ts=1704849952079)
MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BDD-0
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
portée du mandrin - 10...10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde - 10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde - 22 mm
couple de rotation max. - 30 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002658
Réf. Sonepar
04054500265
Réf. Fournisseur
4933441930
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
portée du mandrin
10...10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
22 mm
couple de rotation max.
30 Nm
type de batterie
lithium-ion
M12 BDD-0 - Perceuse-Visseuse 2 vitesses sans Batterie, 30-38 Nm - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm