![MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BD-202C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_BD-202C--Hero_1.jpg?ts=1704849903334)
MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BD-202C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1 kg
diamètre d'alésage acier 2nde - 10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002559
Réf. Sonepar
04054500255
Réf. Fournisseur
4933441900
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1 kg
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
22 mm
couple de rotation max.
30 Nm
type de batterie
lithium-ion
M12 BD-202C - Perceuse-Visseuse 2 vitesses 12V, 2,0Ah, 30 Nm - Carton, 2 batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Emmenchement hex 1/4, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Visseuse compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés