![MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS FUEL M12 FDD-0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/4933459815.jpg?ts=1714082962727)
MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS FUEL M12 FDD-0
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 0 kg
portée du mandrin - 13...13 mm
tension nominale - 12 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...450 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546029876
Réf. Sonepar
04054602987
Réf. Fournisseur
4933459815
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
capacité d'accu
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus
0 kg
portée du mandrin
13...13 mm
tension nominale
12 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...450 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
0...1700 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 3)
0...0 1/min
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
largeur
210 mm
hauteur
80 mm
longueur
210 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
35 mm
couple de rotation max.
44 Nm
type de batterie
lithium-ion
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
0 mm
réglage du couple de serrage
1...16 Nm
poids sans batterie
0 kg
M12 FDD-0 - Perceuse-Visseuse FUEL13 mm, 12V, 2,0Ah, 40-52 Nm. Livré en Carton, sans batterie, ni chargeur
Les atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee®pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance, REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées, La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble., Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie, Mandrin autoserrant métal 13mm, Perceuse-visseuse la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses, Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie, LED plus lumineuse que les précédents modèles, Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ Milwaukee®.