![MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLPD-402C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_CBLPD-402C--Hero_1.jpg?ts=1714082982832)
MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLPD-402C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.8 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...500 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2) - 0...1800 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546224820
Réf. Sonepar
04054622482
Réf. Fournisseur
4933464537
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.8 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...500 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
0...1800 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
52 mm
couple de rotation max.
60 Nm
diamètre d'alésage béton 2nde
16 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere
16 mm
nombre d'impacts max.
27 1/min
M18 CBLPD-402C - Perceuse PerCUssion Compacte BRUSHLESS,18V, 4,0Ah, 60 Nm - Coffret, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C
Les Atouts de l'article:
Perceuse percussion Compact Brushless mesurant seulement 165 mm de long pour un accès facile aux espaces restreintsMandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des emboutsL'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensembleLa batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance / tailleIndicateur de charge et éclairage LEDClip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilementSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™