![MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLPD-0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_CBLPD-0--Hero_1.jpg?ts=1714082984980)
MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLPD-0
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546222642
Réf. Sonepar
04054622264
Réf. Fournisseur
4933464319
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 CBLPD-0 - Perceuse PerCUssion Compacte BRUSHLESS,18V, - 60 Nm sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Perceuse percussion Compact Brushless mesurant seulement 165 mm de long pour un accès facile aux espaces restreintsMandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des emboutsL'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensembleLa batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance / tailleIndicateur de charge et éclairage LEDClip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilementSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™