![MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 12 VOLTS M12 BPD-402C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_BPD-402C--Hero_1.jpg?ts=1704849866620)
MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 12 VOLTS M12 BPD-402C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.5 kg
diamètre d'alésage acier - 10 mm
diamètre d'alésage bois - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002672
Réf. Sonepar
04054500267
Réf. Fournisseur
4933441935
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.5 kg
diamètre d'alésage acier
10 mm
diamètre d'alésage bois
22 mm
vitesse de rotation au ralenti
0...1500 1/min
M12 BPD-402C - Perceuse à perCUssion 2 vitesses 12V, 4,0Ah, 38 Nm - Coffret, 2 batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 10mm, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Perceuse à percussion mesurant seulement 190 mm, idéale pour les endroits confinés