![MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 12 VOLTS FUEL M12FPD-402X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/4933459804.jpg?ts=1714083000933)
MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 12 VOLTS FUEL M12FPD-402X
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546029760
Réf. Sonepar
04054602976
Réf. Fournisseur
4933459804
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 FPD-402X - Perceuse-percussion FUEL 13mm, 12V, 4,0 Ah, 40 Nm
Les atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance, REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées, La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble., Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie, Mandrin autoserrant métal 13mm, Perceuse à percussion la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses, Indicateur de charge pour contrôler l'autonomie de la batterie, LED plus lumineuse que les précédents modèles, Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ Milwaukee®.