MILWAUKEE - PERCEUSE MAGNeTIQUE 1200W MDP 41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395136674
Réf. Sonepar
04054513667
Réf. Fournisseur
4933451014
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
MDP 41 - 2 Vitesses, 1200W, 41mm - Auto Stop, Aimant Permanent
Les Atouts de l'article:
Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W