![MILWAUKEE - PERCEUSE MAGNeTIQUE 1200W MDE 41](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/MDE_41--Hero_01.jpg?ts=1704849925283)
MILWAUKEE - PERCEUSE MAGNeTIQUE 1200W MDE 41
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395136681
Réf. Sonepar
04054513668
Réf. Fournisseur
4933451015
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
MDE 41 - 2 Vitesses, 1200W, 41mm - Auto Stop, Electro Aimant
Les Atouts de l'article:
Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W