![MILWAUKEE - PERCEUSE 705W DE 13 RP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/DE_13_RP--Hero_1.jpg?ts=1704849663939)
MILWAUKEE - PERCEUSE 705W DE 13 RP
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 630 W
poids de la machine - 2.1 kg
portée du mandrin - 1.5...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395235346
Réf. Sonepar
04054523534
Réf. Fournisseur
4933409194
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
630 W
poids de la machine
2.1 kg
portée du mandrin
1.5...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
40 mm
couple de rotation max.
59 Nm
insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
vitesse de rotation en charge 1ere vitesse
520 1/min
finition du mandrin
serrage rapide
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...950 1/min
largeur
119 mm
hauteur
329 mm
intensité de courant
2.7 A
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
418 mm
DE 13 RP - Perceuse, 1 Vitesse, 630W, 59Nm - Coffret, Câble 4m, Poignée additionnelle avec butée de profondeur