![MILWAUKEE - PERCEUSE 630W DE 10 RX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/DE_10_RX--Hero_1.jpg?ts=1704849307194)
MILWAUKEE - PERCEUSE 630W DE 10 RX
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 630 W
poids de la machine - 1.6 kg
portée du mandrin - 1...10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde - 10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395235353
Réf. Sonepar
04054523535
Réf. Fournisseur
4933409211
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
630 W
poids de la machine
1.6 kg
portée du mandrin
1...10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
30 mm
couple de rotation max.
21 Nm
insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
vitesse de rotation en charge 1ere vitesse
1500 1/min
finition du mandrin
serrage rapide
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...2700 1/min
largeur
83 mm
hauteur
233 mm
intensité de courant
2.7 A
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
319 mm
DE 10 RX - Perceuse, 1 Vitesse, 630W, 21Nm - Carton, Câble 4m