![MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/-4933451471-1.jpg?ts=1714082983005)
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 9 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395162819
Réf. Sonepar
04054516281
Réf. Fournisseur
4933451471
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
9 Ah
poids, bloc d'accus inclus
3 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
125 mm
vitesse de rotation au ralenti
8500...0 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
M18 CAG125XPDB-902X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V, 9,0 Ah, 125mm DMS, Frein. Livré en HD Box, 2 Batteries 18V 9,0AH Li-Ion Red Li, poignée AVS Chargeur rapide M12-18FC, DMS
Les atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une durée de vie de l'outil multipliée par 10, REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière unique les performances et l'autonomie de l'outil, La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie, RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde, Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité, Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses filaires de 1200 W, Démarrage progressif sans effet de couple, Large carter de protection réglable sans outil, filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil, Poignée AVS antivibrations, Puissante: une seule meuleuse pour tronçonner, ébarber, meuler ..., Système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil, Indicateur de chargeur intégré, Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® de la plateforme M18™