![MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG125XPDB-0X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_FHSAG125XPDB-0X--Hero_1.jpg?ts=1704849941123)
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG125XPDB-0X
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
diamètre max. de disque - 125 mm
vitesse de rotation au ralenti - 0...9000 1/min
poids sans batterie - 3.4 kg
nombre d'accus fournis - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546287061
Réf. Sonepar
04054628706
Réf. Fournisseur
4933471078
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
diamètre max. de disque
125 mm
vitesse de rotation au ralenti
0...9000 1/min
poids sans batterie
3.4 kg
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
M18 FHSAG125XPDB-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V , 125mm DMS , Frein, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques