![MILWAUKEE - GANTS DE TRAVAIL TAILLANTS 8 - M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/48229731--Hero_1.jpg?ts=1704849865231)
MILWAUKEE - GANTS DE TRAVAIL TAILLANTS 8 - M
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
matériau - CR (néoprène)
taille de gant - 8
couleur - noir
modèle - 5-doigts
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0045242479436
Réf. Sonepar
04054229731
Réf. Fournisseur
48229731
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
isolé
Non
matériau
CR (néoprène)
taille de gant
8
couleur
noir
modèle
5-doigts
taille de gant (USA)
M
fourré
Non
haute visibilité (couleur)
Non
type de manche
manche au poignet
type de fermeture
fermeture velcro
type de conditionnement
paire
longueur de finition
Non
avec revêtement antidérapant
Non
épaisseur
25 mm
qualité du matériau
PUR (polyuréthane)
revêtement
paume enduite
GANTS DE TRAVAIL 8/M - Blister
Les Atouts de l'article:
Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues.