![MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/4932352021--Hero_1.jpg?ts=1704849762505)
MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur de coupe - 50 mm
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 8 mm
angle de la pointe - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4002395366781
Réf. Sonepar
04054536723
Réf. Fournisseur
4932352021
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
système d'enregistrement
SDS-plus
longueur de coupe
50 mm
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
8 mm
angle de la pointe
90 °
longueur totale
110 mm
foret bilatéral
Oui
arbre de roue à extrémité plate
Non
adapté à la fonte
Non
adapté au bois
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
avec foret de centrage
Non
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Non
FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 8X110MM (X1) - Blister