![MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/4932344298--Hero_1.jpg?ts=1704849734313)
MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur de coupe - 210 mm
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 13 mm
foret bilatéral - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395312221
Réf. Sonepar
04054531233
Réf. Fournisseur
4932344298
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
système d'enregistrement
SDS-plus
longueur de coupe
210 mm
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
13 mm
foret bilatéral
Non
longueur totale
260 mm
adapté à la fonte
Non
adapté au bois
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Non
FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 13X260MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.