MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur de coupe - 400 mm
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 26 mm
foret bilatéral - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395312092
Réf. Sonepar
04054531210
Réf. Fournisseur
4932344311
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
système d'enregistrement
SDS-plus
longueur de coupe
400 mm
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
26 mm
foret bilatéral
Oui
arbre de roue à extrémité plate
Non
longueur totale
450 mm
adapté à la fonte
Oui
adapté au bois
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
avec foret de centrage
Oui
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Non
FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 26X450MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.