![MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/4932352751--Hero_1.jpg?ts=1704849306810)
MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système d'enregistrement - SDS-max
longueur de coupe - 400 mm
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
angle de la pointe - 130 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395374090
Réf. Sonepar
04054537409
Réf. Fournisseur
4932352751
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
système d'enregistrement
SDS-max
longueur de coupe
400 mm
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
12 mm
angle de la pointe
130 °
longueur totale
540 mm
foret bilatéral
Non
adapté à la fonte
Non
adapté au bois
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Non
FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 12X540MM (X1) - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.