![MILWAUKEE - FORETS ETAGES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/48899332--Hero_1.jpg?ts=1704849663852)
MILWAUKEE - FORETS ETAGES
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 32 mm
avec brise-arêtes - Oui
nombre de niveaux de perçage - 6
finition en métal dur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0045242344437
Réf. Sonepar
04054899332
Réf. Fournisseur
48899332
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
32 mm
avec brise-arêtes
Oui
nombre de niveaux de perçage
6
finition en métal dur
Oui
rainure hélicoïdale
Oui
nombre de lames
13
diamètre d'alésage min.
6 mm
pointe de centrage interchangeable
Oui
FORET ETAGE M6M32 - Blister
Les Atouts de l'article:
Idéal pour percer dans les matières suivantes: - Métaux ferreux et non ferreux, profilés et tubes. - Cuivre, laiton et aluminium. - Acier inoxydable. - Matières plastiques. - Matériaux de 4 mm d'épaisseur maximale. - Pour assurer une meilleure durée de vie, nous recommandons l'utilisation d'un liquide de refroidissement.