![MILWAUKEE - FORETS ETAGES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/48899321--Hero_1.jpg?ts=1704849663815)
MILWAUKEE - FORETS ETAGES
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec brise-arêtes - Oui
unité de mesure - PG
nombre de niveaux de perçage - 9
finition en métal dur - Oui
épaisseur max. de plaque - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0045242364060
Réf. Sonepar
04054899321
Réf. Fournisseur
48899321
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
avec brise-arêtes
Oui
unité de mesure
PG
nombre de niveaux de perçage
9
finition en métal dur
Oui
épaisseur max. de plaque
4 mm
pointe de centrage interchangeable
Oui
rainure hélicoïdale
Oui
FORET ETAGE PG7PG21 - Blister
Les Atouts de l'article:
Idéal pour percer dans les matières suivantes: - Métaux ferreux et non ferreux, profilés et tubes. - Cuivre, laiton et aluminium. - Acier inoxydable. - Matières plastiques. - Matériaux de 4 mm d'épaisseur maximale. - Pour assurer une meilleure durée de vie, nous recommandons l'utilisation d'un liquide de refroidissement.