![MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/4932451487--Hero_1.jpg?ts=1704849904575)
MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
application - séparer
disque diamanté - Non
forme - plat
épaisseur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4002395163984
Réf. Sonepar
04054516398
Réf. Fournisseur
4932451487
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre de disque
125 mm
application
séparer
disque diamanté
Non
forme
plat
épaisseur
1 mm
adapté au plastique
Non
adapté à l'asphalte
Non
adapté à la brique
Non
adapté au béton
Non
adapté au béton/bloc de béton
Non
adapté au béton armé
Non
convient pour tuyaux en fonte
Oui
adapté à la riche dure
Non
adapté au grès calcaire
Non
adapté à la céramique
Non
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Non
adapté à l'argile réfractaire
Non
adapté au béton désactivé
Non
adapté à la tuile
Non
DISQUE A TRONCONNER PRO+ 125MM EPAISSEUR 1 MM PRO+ 1PC - Commande uniquement par multiple de 50
Les Atouts de l'article:
Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs.