![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/603710_4933_4111_00.jpg?ts=1714082954547)
MILWAUKEE - Coffret, 2 Accus 12 V - 1,5 Ah Li-Ion, Chargeur 30min
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
nombre de courses au ralenti - 3000 1/min
course - 13 mm
capacité d'accu - 1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.2 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395235889
Réf. Sonepar
04054523588
Réf. Fournisseur
4933411100
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
nombre de courses au ralenti
3000 1/min
course
13 mm
capacité d'accu
1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.2 kg
Coffret, 2 Accus 12 V - 1,5 Ah Li-Ion, Chargeur 30min