![MILWAUKEE - BURINEUR SDS MAX 1100W K 500 ST](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/K_500_ST--Hero_1.jpg?ts=1704849958636)
MILWAUKEE - BURINEUR SDS MAX 1100W K 500 ST
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
insertion d'outils - intégration SDS
nombre d'impacts max. - 3000 1/min
poids sans batterie - 5.9 kg
avec chargeur - Non
énergie de frappe max. - 7.5 J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395003402
Réf. Sonepar
04054500340
Réf. Fournisseur
4933443180
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
insertion d'outils
intégration SDS
nombre d'impacts max.
3000 1/min
poids sans batterie
5.9 kg
avec chargeur
Non
énergie de frappe max.
7.5 J
K 500 ST - Burineur 1100W, 7,5J EPTA - Coffret
Les Atouts de l'article:
Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7.5 J et une puissance de 1100 W