![MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FIW2F12-0X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_FIW2F12-0X--Hero_1.jpg?ts=1704849722916)
MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FIW2F12-0X
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
insertion d'outils - 1/2 pouce externe carré
vitesse de rotation au ralenti - 900 1/min
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.8 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546346348
Réf. Sonepar
04054634634
Réf. Fournisseur
4933478443
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
vitesse de rotation au ralenti
900 1/min
capacité d'accu
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.8 kg
couple de rotation max.
102 Nm
poids sans batterie
1.1 kg
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
largeur
133 mm
hauteur
365 mm
longueur
480 mm
M18 FIW2F12-0X - Boulonneuse à chocs compacte FUEL ,carré 1/2'', Fixation o'ring, 18v, sans batterie ., 4 vitesses, 339 nm - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Couple exceptionnel de 339 Nm