![MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FHIWF12-0X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_FHIWF12-0X--Hero_1.jpg?ts=1714082984957)
MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FHIWF12-0X
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546028671
Réf. Sonepar
04054602867
Réf. Fournisseur
4933459695
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FHIWF12-0X - Boulonneuse à chocs FUEL Carré 1/2'' 18V, 2 vitesses, 1260 Nm, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
La boulonneuse M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits4 Modes ″DRIVE CONTROL™″ pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applicationsMode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégaléRéception carré ½″ O'RingNouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédentsREDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amélioréesMoteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissanceLa batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Poignée SoftGrip pour une prise en main confortableSystème de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™