![MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 BIW38-0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_BIW38-0--Hero_1.jpg?ts=1704849952974)
MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 BIW38-0
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
poids, bloc d'accus inclus - 1 kg
couple de rotation max. - 135 Nm
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002603
Réf. Sonepar
04054500260
Réf. Fournisseur
4933441985
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
poids, bloc d'accus inclus
1 kg
couple de rotation max.
135 Nm
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
M12 BIW38-0 - Boulonneuse à chocs compacte, 12V, 135 NM, Carré 3/8'', sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés