![MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 BIW12-202C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_BIW12-202C--Hero_01.jpg?ts=1704849357254)
MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 BIW12-202C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 2 Ah
couple de rotation max. - 138 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395006007
Réf. Sonepar
04054500600
Réf. Fournisseur
4933447133
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
2 Ah
couple de rotation max.
138 Nm
M12 BIW12-202C - Boulonneuse à chocs compacte, 12V, 2,0Ah, 138 NM, Carré 1/2'' - Coffret, 2 batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Boulonneuse, 171 mm de longueur idéal pour travailler dans des espaces confinés