![MILWAUKEE - ASPIRATEUR BALAI CYCLONIQUE FUEL 18 VOLTS M18 FCVL-0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_FCVL-0--Hero_1.jpg?ts=1714082982908)
MILWAUKEE - ASPIRATEUR BALAI CYCLONIQUE FUEL 18 VOLTS M18 FCVL-0
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546341183
Réf. Sonepar
04054634118
Réf. Fournisseur
4933478185
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FCVL-0 - Aspirateur balai FUEL classe L, 18V, sans batterie - Carton sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Puissant moteur sans charbons POWERSTATE™ avec double séparation cyclonique pour les débris de chantier plus volumineuxNettoyage plus efficace grâce à la tête motorisée sur les sols résidentiels et d'atelierLe filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 micronsCollecteur amovible de 0,95 l pour vider facilement les déchets Jusqu'à 17 minutes d'autonomie avec une batterie M18™ 5.0 AhAccessoires intégrés, livré avec un tuyau flexible, suceur plat et brosseChangement rapide des accessoires, il peut être facilement utilisé au sol, en balai ou en hauteur Tuyau extensible jusqu'à 1,2 m pour plus de portée et de polyvalenceSystème de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™