![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/760981-01.jpg?ts=1709683424701)
Miidex Lighting - &TUBE S14 16W 4000K 1000MM BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 16...16 W
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124411549
Réf. Sonepar
05415441154
Réf. Fournisseur
760981
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
16...16 W
longueur
1000 mm
&TUBE S14 16W 4000K 1000MM BOITE