Miidex Lighting - TUBE LED T8 900MM 14W 3000K 180-265V (X10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance de la lampe - 14...14 W
désignation de la lampe - T8
longueur - 900 mm
tension nominale (Un) - 180...265 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124412836
Réf. Sonepar
05415441283
Réf. Fournisseur
76050
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
6000...6000 K
puissance de la lampe
14...14 W
désignation de la lampe
T8
longueur
900 mm
tension nominale (Un)
180...265 V
TUBE LED T8 900MM 14W 3000K 180-265V (X10)