Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Miidex Lighting - &TUBE LED T8 1500MM 25W 4000K 230V LN CLR 5ANS (X10)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • désignation de la lampe - T8

  • longueur - 1500 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124419484

Réf. Sonepar

05415441948

Réf. Fournisseur

76080

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur

4000...4000 K

puissance de la lampe

25...25 W

désignation de la lampe

T8

longueur

1500 mm

tension nominale (Un)

230...230 V

&TUBE LED T8 1500MM 25W 4000K 230V LN CLR 5ANS (X10)