Miidex Lighting - TUBE LED T8 1500MM 24W 4000K 230V LN CLR 5ANS (X10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 24...24 W
désignation de la lampe - T8
longueur - 1500 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124419491
Réf. Sonepar
05415441949
Réf. Fournisseur
76081
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
24...24 W
désignation de la lampe
T8
longueur
1500 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
TUBE LED T8 1500MM 24W 4000K 230V LN CLR 5ANS (X10)