![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/75981-01.jpg?ts=1709683485786)
Miidex Lighting - &TUBE LED T8 10W 600MM 180-265V 3000KL N START PC (10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
désignation de la lampe - T8
longueur - 600 mm
tension nominale (Un) - 180...265 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124418319
Réf. Sonepar
05415441831
Réf. Fournisseur
75981
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe
10...10 W
désignation de la lampe
T8
longueur
600 mm
tension nominale (Un)
180...265 V
&TUBE LED T8 10W 600MM 180-265V 3000KL N START PC (10)
NoticePDF