![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/75976-01.jpg?ts=1709683484924)
Miidex Lighting - &TUBE LED T6 1500MM 26W 4000K 230V L/N 5ANS (X10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 26...26 W
désignation de la lampe - T6
longueur - 1500 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124415509
Réf. Sonepar
05415441550
Réf. Fournisseur
75976
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
26...26 W
désignation de la lampe
T6
longueur
1500 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
&TUBE LED T6 1500MM 26W 4000K 230V L/N 5ANS (X10)