Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Miidex Lighting - TUBE LED T5 1450MM 20W 4000K 230V (X10)

Miidex Lighting - TUBE LED T5 1450MM 20W 4000K 230V (X10)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124401854

Réf. Sonepar

05415378152

Réf. Fournisseur

75973

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur

4000...4000 K

TUBE LED T5 1450MM 20W 4000K 230V (X10)