Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - STRIKE HIGH BAY 150W 4000K 15000LM IP65 SLIM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124426529

Réf. Sonepar

05415442652

Réf. Fournisseur

80058811

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

indice de protection (IP)

IP65

STRIKE HIGH BAY 150W 4000K 15000LM IP65 SLIM