![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/100031-01.jpg?ts=1709683490836)
Miidex Lighting - SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 175MM 12W 3000K ALU BLC 5ANS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement - 175 mm
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 12...12 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124427311
Réf. Sonepar
05415442731
Réf. Fournisseur
100031
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
175 mm
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
12...12 W
SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 175MM 12W 3000K ALU BLC 5ANS